Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Etiketten weiß Ø 40 mm rund ablösbar Papier matt 2400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Ø 40 mm rund ablösbar Papier matt 2400 St.
Etiketten weiß Ø 40 mm rund ablösbar Papier matt 2400 St.
Etiketten weiß Ø 40 mm rund ablösbar Papier matt 2400 St.
Artikel-Nr.:
     648-4476
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4476
EAN/GTIN:
     4008705044769
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Etiketten Papier
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Selbstklebende Etiketten in rund, oval und quadratisch, auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal zur flexiblen Beschriftung, für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Durchmesser:
40
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
wieder ablösbar:
Nein
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
pro Packung
€ 5,75*
ab € 17,77*
€ 21,96*
pro Packung
€ 4,45*
ab € 17,81*
€ 22,01*
pro Packung
€ 6,50*
ab € 20,17*
€ 23,67*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 19,34*
€ 24,47*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,98*
€ 31,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4380
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
4358
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4385
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
4386
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
4387
ab € 6,44*
Zubehör
Herma
4477
ab € 17,82*
Zubehör
Herma
4478
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG