|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1104-4398 Herst.-Nr.: 4398 EAN/GTIN: 4008705043984 |
| |
|
|  |  |
 | Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen? . Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen:  |  | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | blau | Breite: | 105 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 400 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Höhe: | 148 | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma ordnerrückenschilder kurz/breit selbstklebend blau, mehrzwecketikett 70x32, mehrzwecketikett 33x15 |
|  |  |
| |