Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten doppelt, Blatt, 163 x 45 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten doppelt, Blatt, 163 x 45 mm, 1000 St.
Frankier-Etiketten doppelt, Blatt, 163 x 45 mm, 1000 St.
Frankier-Etiketten doppelt, Blatt, 163 x 45 mm, 1000 St.
Frankier-Etiketten doppelt, Blatt, 163 x 45 mm, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4319
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4319
EAN/GTIN:
     4008705043199
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Papier holzfrei und chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten. Für Maschinentyp: Frama, Francotyp - Postalia, Neopost, Stielow, Pitney Bowes. Trägerpapier: Blatt. Größe (B x H): 163 x 45 mm. Packungsinhalt: 1000.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Höhe:
45
Artikelbezeichnung:
Frankier-Etiketten doppelt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier | holzfreies Schreibpapier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht, zwei Etiketten pro Blatt
Breite:
163
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett | Blatt
Verwendung für Maschinentyp:
Francotyp - Postalia | Frama, Francotyp - Postalia, Neopost, Stielow, Pitney Bowes
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Frankier-Etiketten
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,40*
ab € 16,55*
€ 19,27*
pro Paket
€ 4,80*
ab € 16,58*
€ 19,31*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 21,16*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 21,54*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 21,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01655* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG