Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buchstaben-, Zahlen-Etiketten, A-Z Folie, 12 hoch mm, Druckschrift, gold, 61


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchstaben-, Zahlen-Etiketten, A-Z Folie, 12 hoch mm, Druckschrift, gold, 61
Buchstaben-, Zahlen-Etiketten, A-Z Folie, 12 hoch mm, Druckschrift, gold, 61
Artikel-Nr.:
     648-4183
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4183
EAN/GTIN:
     4008705041836
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Goldfolien-Etiketten
Selbstklebende Buchstaben
Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren. Goldfolie, 84 x 120 mm. Aufdruck: A-Z. Schrifthöhe: 12 hoch mm. Schriftart: Druckschrift. Farbe: gold. Etiketten/Blatt: 61. Blatt/Packung: 1. Etiketten/Packung: 61
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Anzahl der Etiketten je Packung:
61
Höhe der Schrift:
12 hoch
Breite des Blattes:
84
Text des Aufdruckes:
A-Z
Farbe:
gold
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
61
Werkstoff:
Goldfolie
Artikelbezeichnung:
Buchstaben-Etiketten A-Z
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende buchstaben a-z
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
1
pro Packung
€ 5,75*
ab € 0,83*
€ 1,00*
10
pro Stück
€ 4,45*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,00*
€ 1,39*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4130
ab € 0,83*
Sonstiges
Herma
4192
ab € 0,83*
Sonstiges
Herma
4152
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG