Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Glanzchrom, in Self Serve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Glanzchrom, in Self Serve Box
Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Glanzchrom, in Self Serve Box
Artikel-Nr.:
     C1103-AT0090S-1-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0090S-1-CR
EAN/GTIN:
     0073228097374
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Glanzchrom. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,5 mm. Schreibfarbe des Kugelschreibers: rot und schwarz. Mit Stylus. Ausführung Stift: Metall. Clip: Glanzchrom. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Glanzchrom.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tech 3+ Glanzchorm
Artikelbezeichnung:
Multifunktionsschreibgerät
Anzahl der Schreibfunktionen:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stylus
Farbe des Clips:
Glanzchrom
Stärke der Feinmine:
0,5 mm
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
rot und schwarz
Radierer vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.