Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152, 120 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C1103-96152-20115
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96152-20115
EAN/GTIN:
     4007885243269
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Wandtafel DAHLE Basic Board 96152. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Kaschierte Tafelrückseite. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96152
Artikelbezeichnung:
Wandtafel DAHLE Basic Board
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
5.9
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Kaschierte Tafelrückseite
Farbe des Rahmens:
Silber
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Metalltafel, weiß lackiert
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96152
Zubehör für die Wandbefestigung:
Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG