| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96151-20116 Herst.-Nr.: 96151-20116 EAN/GTIN: 4007885243245 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96151. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. | Höhe der Tafel: | 60 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96151 | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Raster vorhanden: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Breite der Tafel: | 90 | Masse (Gewicht): | 3.2 | Ablageschale vorhanden: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Farbe des Rahmens: | Silber | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96151 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |