Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, grau
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, grau
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, grau
Artikel-Nr.:
     1682-152011280
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-21453
EAN/GTIN:
     4007885785387
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
2500
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
13.5
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Farbe:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,90*
9 Tage
386
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,91*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 11,04*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,80*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.