Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, rot
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, rot
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, rot
Artikel-Nr.:
     C1103-95538-20984
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-20984
EAN/GTIN:
     4007885735382
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
38
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Tragfähigkeit:
2500
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
13.5
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.