Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, sortiert
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, sortiert
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538, 13.5 x 38 mm, 2500 g, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000095538
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-20980
EAN/GTIN:
     4007885705385
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet 38 mm Dahle 95538. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 13.5 x 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
38
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95538
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Tragfähigkeit:
2500
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet 38 mm
Höhe:
13.5
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95538
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
243
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,96*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 11,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.