Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilleiste Dahle 95361, 100 x 3.5 cm, astralsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilleiste Dahle 95361, 100 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95361, 100 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95361, 100 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95361, 100 x 3.5 cm, astralsilber
Artikel-Nr.:
     C1103-95361-21447
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95361-21447
EAN/GTIN:
     4007885753614
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Profilleiste Dahle 95361. Ausführung: 0.75 mm. Größe (L x B): 100 x 3.5 cm. Farbe: astralsilber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Profilleiste
Stärke:
0.75
beschriftbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Länge:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95361
Breite:
3.5
Farbe:
astralsilber
min. Dicke:
0.75
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95361
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.