Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Wandleiste 100 cm Dahle 95360, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-95360-21431
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95360-21431
EAN/GTIN:
     4007885713601
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Wandleiste 100 cm Dahle 95360. Ausführung: 0.75 mm, selbstklebend. Pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten. Größe (L x B): 100 x 5 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten
selbstklebend:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95360
Farbe:
weiß
Breite:
5
Stärke:
0.75
beschriftbar:
Nein
Länge:
100
Artikelbezeichnung:
Wandleiste 50 cm
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95360
min. Dicke:
0.75
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.