Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Wandleiste 50 cm Dahle 95350, selbstklebend, 50 x 5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-95350-20945
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95350-20945
EAN/GTIN:
     4007885713502
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Wandleiste 50 cm Dahle.95350. Ausführung: 0.75 mm, selbstklebend. Pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten. Größe (L x B): 50 x 5 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Stärke:
0.75
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
50
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95350
beschriftbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Wandleiste 50 cm
min. Dicke:
0.75
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95350
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.