Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IP-Korktafel Dahle 95171, 90 x 60 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Korktafel Dahle 95171, 90 x 60 cm, braun
IP-Korktafel Dahle 95171, 90 x 60 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-95171-21333
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95171-21333
EAN/GTIN:
     4007885951713
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
IP-Korktafel Dahle 95171. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Zum Arbeiten mit Pin-Nadeln. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: Alu silbergrau. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive Befestigungsset für hoch- oder querformatige Montage. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Garantie gewährt. Farbe: Braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
IP-Korktafel
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95171
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Arbeiten mit Pin-Nadeln
Material des Rahmens:
Alu-Profilrahmen mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
Alu silbergrau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive Befestigungsset für hoch- oder querformatige Montage
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG