Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IP-Wandtafel Dahle 95114, Größe 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Wandtafel Dahle 95114, Größe 150 x 100 cm
IP-Wandtafel Dahle 95114, Größe 150 x 100 cm
IP-Wandtafel Dahle 95114, Größe 150 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     C1103-95114-21325
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95114-21325
EAN/GTIN:
     4007885951140
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnetische weißwandtafel dahle
IP-Wandtafel Dahle 95114. Oberflächenbeschaffenheit: Hochwertige, 800°C emaillierte Schreibfläche, magnethaftend. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert - hohe Verwindungssteifigkeit. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Aluminiumgrau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 200 x 100 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert - hohe Verwindungssteifigkeit
Breite der Tafel:
200
Material des Rahmens:
Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
Aluminiumgrau
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95114
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
100
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Hochwertige, 800°C emaillierte Schreibfläche, magnethaftend
Artikelbezeichnung:
Wandtafel
Raster vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: magnetische weißwandtafel, weißwandtafel dahle, dahle_geringwertige_wirtschaftsgueter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG