Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71243, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71243, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71243, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71243, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71243, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71243-21588
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71243-21588
EAN/GTIN:
     4007885412436
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Laminiertasche Dahle 71243. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
303
Stärke der Folie:
125
Breite:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71243
Werkstoff:
PE
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71243
Dicke der Folie:
125
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.