Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71241, 80µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71241, 80µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71241, 80µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71241, 80µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71241, 80µm, DIN A4, 216 x 303 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71241-21531
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71241-21531
EAN/GTIN:
     4007885412412
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71241. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
216
Höhe:
303
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71241
Werkstoff:
PE
Stärke der Folie:
80
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Dicke der Folie:
80
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71241
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.