Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71233, 125µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71233, 125µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71233, 125µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71233, 125µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71233, 125µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71233-20927
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71233-20927
EAN/GTIN:
     4007885412337
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Laminiertasche Dahle 71233. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 303 x 426 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
125
Höhe:
426
Werkstoff:
PE
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71233
Breite:
303
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Dicke der Folie:
125
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71233
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.