Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71231, 80µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71231, 80µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71231, 80µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71231, 80µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71231, 80µm, DIN A3, 303 x 426 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71231-21589
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71231-21589
EAN/GTIN:
     4007885412313
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71231. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 303 x 426 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
426
Breite:
303
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71231
Werkstoff:
PE
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Stärke der Folie:
80
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71231
Dicke der Folie:
80
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.