Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71161, 80µm, DIN A6, 111 x 154 mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche Dahle 71161, 80µm, DIN A6, 111 x 154 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71161, 80µm, DIN A6, 111 x 154 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71161, 80µm, DIN A6, 111 x 154 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71161, 80µm, DIN A6, 111 x 154 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000071161
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71161-21128
EAN/GTIN:
     4007885411613
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71161. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A6. Größe (B x H): 111 x 154 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Höhe:
154
Stärke der Folie:
80
Breite:
111
Werkstoff:
PE
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71161
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
DIN A6
Dicke der Folie:
80
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71161
Verwendung für Papierformat:
DIN A6
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,25*
€ 3,84*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 4,26*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 5,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.