Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71143, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71143, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71143, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71143, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71143, 125µm, DIN A4, 216 x 303 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71143-21391
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71143-21391
EAN/GTIN:
     4007885411439
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71143. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Stärke der Folie:
125
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71143
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
303
Werkstoff:
PE
Dicke der Folie:
125
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71143
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.