| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71141-21444 Herst.-Nr.: 71141-21444 EAN/GTIN: 4007885411415 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71141. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Stärke der Folie: | 80 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Höhe: | 303 | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Werkstoff: | PE | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71141 | Breite: | 216 | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71141 | Dicke der Folie: | 80 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie a4 160 mic, folientaschen a4, folientasche |
| | |
| |