| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71131-20972 Herst.-Nr.: 71131-20972 EAN/GTIN: 4007885411316 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71131. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 303 x 426 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A3 | Werkstoff: | PE | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Breite: | 303 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71131 | Stärke der Folie: | 80 | Höhe: | 426 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71131 | Verwendung für Papierformat: | DIN A3 | Dicke der Folie: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie a3 160µ, folientaschen a3, folientasche |
| | |
| |