Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71112, 125µm, Badge, 98 x 67 mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71112, 125µm, Badge, 98 x 67 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71112, 125µm, Badge, 98 x 67 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71112, 125µm, Badge, 98 x 67 mm, 100 Stück
Laminiertasche Dahle 71112, 125µm, Badge, 98 x 67 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71112-20981
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71112-20981
EAN/GTIN:
     4007885411125
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Laminiertasche Dahle 71112. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Produktverwendung: Badge. Größe (B x H): 98 x 67 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
PE
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Breite:
98
Höhe:
67
Produktverwendung:
Badge
Stärke der Folie:
125
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71112
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71112
Dicke der Folie:
125
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.