| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71109-21125 Herst.-Nr.: 71109-21125 EAN/GTIN: 4007885411095 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71109. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Produktverwendung: Business Card. Größe (B x H): 90 x 60 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 90 | Stärke der Folie: | 125 | Produktverwendung: | Business Card | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71109 | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Werkstoff: | PE | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Höhe: | 60 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71109 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Dicke der Folie: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, dahle laminierfolie, folientasche, laminierfolie 160 micron |
| | |
| |