Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Doppel-Dosenspitzer Dahle 53465, bis 10,5 mm, 35 x 55 x 35 mm, grau-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Dosenspitzer Dahle 53465, bis 10,5 mm, 35 x 55 x 35 mm, grau-transparent
Doppel-Dosenspitzer Dahle 53465, bis 10,5 mm, 35 x 55 x 35 mm, grau-transparent
Artikel-Nr.:
     C1103-53465-21363
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     53465-21363
EAN/GTIN:
     4007885225524
Suchbegriffe:
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzer
Doppelspitzdose
Doppelspitzer
Doppel-Dosenspitzer Dahle 53465. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 10,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Dose. Material des Spitzers: Metall. Spitzenform: spitz-kurz. Farbe des Spitzers: schwarz, gelb. Messer austauschbar. Ausführung Behälter: Vierkantbehälter, Kunststoff, grau-transparent. Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff. Größe (B x H x T): 35 x 55 x 35 mm. Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 53465
Höhe:
55
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Tiefe:
35
Ausführung des Behälters:
Vierkantbehälter
Beschreibung der Besonderheiten:
Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff
Breite:
35
Farbe des Behälters:
grau-transparent
Farbe des Spitzers:
schwarz, gelb
Spitzenform:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
bis 10,5 mm
Garantie gewährt:
Ja
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Ausführung der Spitzerform:
Dose
Messer austauschbar:
Ja
Spitzer austauschbar:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Dahle 53465
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG