Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer Dahle 53461, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, grau-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dosenspitzer Dahle 53461, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, grau-transparent
Dosenspitzer Dahle 53461, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, grau-transparent
Dosenspitzer Dahle 53461, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, grau-transparent
Dosenspitzer Dahle 53461, Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø, grau-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000853461
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     53461-21365
EAN/GTIN:
     4007885225517
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dosenspitzer Dahle 53461. Verwendung für Stiftdurchmesser: Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø. Ausführung der Spitzerform: Dose. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-kurz. Farbe des Spitzers: schwarz, grau. Messer austauschbar. Ausführung Behälter: Vierkantbehälter, Kunststoff, grau-transparent. Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff. Größe (B x H x T): 35 x 55 x 35 mm. Garantie gewährt. 10 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Dose
Beschreibung der Besonderheiten:
Vierkantbehälter aus hochwertigem Kunststoff
Breite:
35
Garantie gewährt:
Ja
Spitzenform:
spitz-kurz
Höhe:
55
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 53461
Tiefe:
35
Farbe des Behälters:
grau-transparent
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Spitzers:
schwarz, grau
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Für Blei- und Farbstifte bis 8 mm Ø
Ausführung des Behälters:
Vierkantbehälter
Messer austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 53461
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1590
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,25*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,62*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,85*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.