Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegskalpell Dahle 10613, Kunststoff, 145 mm, Klinge Nr. 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegskalpell Dahle 10613, Kunststoff, 145 mm, Klinge Nr. 15
Einwegskalpell Dahle 10613, Kunststoff, 145 mm, Klinge Nr. 15
Einwegskalpell Dahle 10613, Kunststoff, 145 mm, Klinge Nr. 15
Einwegskalpell Dahle 10613, Kunststoff, 145 mm, Klinge Nr. 15
Artikel-Nr.:
     C1103-10613-21187
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10613-21187
EAN/GTIN:
     4007885225425
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Ersatzklingen Schablonenmesser
Präzisionsmesser
Einwegskalpell Dahle 10613. Werkstoff: Kunststoff. Anzahl der Glieder: 1 Stück. Länge: 145 mm. Masse (Gewicht): 0.001 kg. Klinge Nr. 15
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Einwegskalpell | Einweg-Skalpell
Masse (Gewicht):
0.001
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 10613
Länge:
145
Lieferanten-Name:
Dahle Bürotechnik GmbH
Anzahl der Glieder:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10613
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.