Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240, 8 mm, 160 x 50 x 110 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240, 8 mm, 160 x 50 x 110 mm, blau
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240, 8 mm, 160 x 50 x 110 mm, blau
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240, 8 mm, 160 x 50 x 110 mm, blau
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240, 8 mm, 160 x 50 x 110 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-00240-02033
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00240-02033
EAN/GTIN:
     4007885254128
Suchbegriffe:
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Elektrospitzer
Bleistift-Spitzmaschine
Bleistiftspitzmaschine elektrisch Dahle 240. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8,0 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: spitz-lang. Material des Fräsers: Kunststoffspitzer. Material des Behälters: Gehäusematerial: Kunststoff. Art der Hilfenergie: Mignon-Batterie. Größe (B x H x T): 160 x 50 x 110 mm. Farbe: blau. Einzelblister.
Weitere Informationen:
Material des Fräsers:
Kunststoffspitzer
automatischer Spitzstopp vorhanden:
Ja
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8,0 mm
Farbe:
blau
Breite:
160
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 240
Höhe:
50
Art der Hilfenergie:
Mignon-Batterie
Material des Behälters:
Gehäusematerial: Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Bleistiftspitzmaschine elektrisch
Tiefe:
110
Art der Hilfsenergie:
Mignon-Batterie
Produkttypbezeichnung:
Dahle 240
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.