| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-00155-20094 Herst.-Nr.: 00155-20094 EAN/GTIN: 4007885001555 |
| |
|
| | |
| Bleistiftspitzmaschine Dahle 155. Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 12 mm. Automatischer Spitzstopp vorhanden. Spitzenform: Spitzenform einstellbar. Material des Fräsers: Stahlfräser. Material des Behälters: Gehäusematerial: Kunststoff. Art der Hilfenergie: Keine. Befestigungstechnik: Zwinge. Größe (B x H x T): 61 x 109 x 105 mm. Garantie gewährt. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Spitzenform: | Spitzenform einstellbar | automatischer Spitzstopp vorhanden: | Ja | Art der Hilfenergie: | Keine | Material des Fräsers: | Stahlfräser | Artikelbezeichnung: | Bleistiftspitzmaschine | Befestigungstechnik: | Zwinge | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 155 | Farbe: | grau | Verwendung für Stiftdurchmesser: | bis 12 mm | Breite: | 61 | Material des Behälters: | Gehäusematerial: Kunststoff | Höhe: | 109 | Tiefe: | 105 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 155 | Art der Hilfsenergie: | Keine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Ersatzanspitzer, Minenanspitzer, Minenschärfer, Minenspitzer, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, bleistiftspitzmaschine bis 12mm grau, elektrischer spitzer, elektrischer spitzer dahle |
| | |
| |