Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Dekofolie, 4 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Glas-Dekofolie, 4 Bogen
Artikel-Nr.:
     615IT-R91121
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD3002
EAN/GTIN:
     4004182045534
Suchbegriffe:
Bedruckbare Fensterfolie
Dekofolie
Dekorfolie
Designfolie
Glas-Dekofolie. Anwendung: Verzieren, Gestalten, Dekorieren, Verschönern. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: transparent. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
MD3002
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
lichtbeständig gegeben:
Ja
GTIN:
4004182045534
Höhe:
297
abwaschbar:
Nein
Dicke der Folie:
0,13
selbstklebend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fenster/Glasfolie
wieder ablösbar:
Ja
transparent:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
transparent
Breite:
210
Stärke der Folie:
0,13
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,91*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,74*
€ 9,91*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,97*
€ 10,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,21*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 4 Folien (ab € 1,6425* pro Folie)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.