Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Transferfolien für helle Textilien, 5 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-MD1001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     MD1001
EAN/GTIN:
     4004182045411
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
Transferfolien für helle Textilien. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 5
Weitere Informationen:
geeignet für helle Textilien:
Ja
Bügelpapier vorhanden:
Nein
Gestaltungssoftware auf CD vorhanden:
Nein
Format der Folie:
A4
Herstellerartikelnummer:
MD1001
Artikelbezeichnung:
T-Shirt Transferfolie
GTIN:
4004182045411
Beschreibung der Besonderheiten:
T-Shirt-Folie für helle Textilien
geeignet für dunkle Textilien:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39219060
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,44*
€ 10,84*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 10,89*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,20*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,29*
€ 13,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,488* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.