Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 199,6 x 289,1 mm, 25 Bogen/25 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7997-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7997-25
EAN/GTIN:
     4004182049020
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 289,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste Versand- Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L7997-25
Produkttypbezeichnung:
Versand- Etiketten
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Höhe:
289,1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Breite:
199,6
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182049020
Werkstoff:
Polyester
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Versand- Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,66*
€ 28,95*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,83*
€ 29,20*
12 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,47*
€ 29,99*
3 Tage
56
pro Stück
€ 2,90*
ab € 22,80*
€ 30,40*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,75*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,8664* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.