| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7996-25 Herst.-Nr.: L7996-25 EAN/GTIN: 4004182049006 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 143,5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Versand- Etiketten | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste Versand- Etiketten | Herstellerartikelnummer: | L7996-25 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182049006 | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | Breite: | 199,6 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Werkstoff: | Polyester | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 143,5 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkt-Typbezeichnung: | Versand- Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |