Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209208000 Herst.-Nr.: L7916-10 EAN/GTIN: 4004182068038 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 148 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | witterungsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Herstellerartikelnummer: | L7916-10 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Breite: | 210 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Polyethylen | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | GTIN: | 4004182068038 | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,58* | € 12,21* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,15* | € 14,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,09* | € 14,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,36* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,97* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,429* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|