Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7780-25 Herst.-Nr.: L7780-25 EAN/GTIN: 4004182252529 |
| |
|
| | |
| Transparente Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 600 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Durchmesser: | 40 | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | transparent | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser | Artikelbezeichnung: | Kristallklare-Etiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L7780-25 | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Höhe: | 40 | Breite: | 40 | witterungsbeständig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | GTIN: | 4004182252529 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienetikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery folienetiketten 40x40mm, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 20,31* | € 27,53* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 20,50* | € 27,75* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 20,97* | € 28,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,64* | € 29,16* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,36* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 600 Etiketten (ab € 0,03385* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|