Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7760-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7760-25
EAN/GTIN:
     4004182233825
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
GTIN:
4004182233825
Artikelbezeichnung:
CD-Etiketten
Durchmesser:
117
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Durchmesser des Innenlochs:
17
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L7760-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 24,06*
€ 32,72*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 24,44*
€ 33,01*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 24,71*
€ 33,38*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 38,33*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 47,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.