Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7676-25 Herst.-Nr.: L7676-25 EAN/GTIN: 4004182236529 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerartikelnummer: | L7676-25 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Durchmesser: | 117 | Farbe: | weiß | Zentrierhilfe vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | CD-Etiketten | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | GTIN: | 4004182236529 | Durchmesser des Innenlochs: | 17 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, zweckform farblaserpapier a4, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,36* | € 13,17* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,31* | € 13,19* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,16* | € 14,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,22* | € 14,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,80* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1872* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|