Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7658-25 Herst.-Nr.: L7658-25 EAN/GTIN: 4004182609248 |
| |
|
| | |
| Mini-Organisations-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.725 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 189 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L7658-25 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | wieder ablösbar: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Mini-Etiketten | Höhe: | 10 | Farbe: | weiß | Breite: | 25,4 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | GTIN: | 4004182609248 | Beschreibung der Besonderheiten: | Preisauszeichnung | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten | Werkstoff: | Papier | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | witterungsbeständig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten avery, beschriftungs etiketten, papieretiketten 20 x 20 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 13,84* | € 19,60* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,12* | € 19,90* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,94* | € 21,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,37* | € 24,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,59* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,5536* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|