Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7656-25 Herst.-Nr.: L7656-25 EAN/GTIN: 4004182609279 |
| |
|
| | |
| Mini-Organisations-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 46 x 11,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 84 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 11,1 | 297 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 84 | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser s/w, Farblaser | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | GTIN: | 4004182609279 | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 46 | 210 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten | Herstellerartikelnummer: | L7656-25 | witterungsbeständig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Mini-Etiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | Regalbeschriftung | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 16,54* | € 19,13* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,78* | € 19,40* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 18,36* | € 21,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 20,26* | € 23,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 21,46* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,6616* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|