Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Mini-Organisations-Etiketten, A4, 35,6 x 16,9 mm, 25 Bogen/2.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7632-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7632-25
EAN/GTIN:
     4004182609286
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mini-Organisations-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 35,6 x 16,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 80 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.000 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Preisauszeichnung
Flächenmasse des Papiers:
139
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182609286
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L7632-25
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
16,9
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Mini-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
35,6
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 14,07*
€ 19,84*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,17*
€ 20,12*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,92*
€ 21,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,74*
€ 25,25*
2 Tage
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 22,71*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,5628* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.