Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-L7562-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7562-25
EAN/GTIN:
     4004182967478
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-,Farblaserdrucker, Kopierer
Produkttypbezeichnung:
Transparente-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyester
GTIN:
4004182967478
Höhe:
38,1
Herstellerartikelnummer:
L7562-25
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Adress-Etikett für DIN lang Kuverts
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Breite:
99,1
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Transparente-Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,28*
€ 27,20*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,49*
€ 27,47*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,64*
€ 29,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,32*
€ 33,19*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,8112* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.