Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-L7551-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7551-25
EAN/GTIN:
     4004182967454
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.625 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Breite:
38,1
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe:
21,2
Werkstoff:
Polyester
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Transparente Adress-Etiketten
GTIN:
4004182967454
Produkttypbezeichnung:
Adressieren
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
L7551-25
Beschreibung der Besonderheiten:
auch als Adress-Etiketten für DIN Lang Kuverts
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Adressieren
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,15*
€ 28,53*
2 Tage
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,37*
€ 28,77*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,63*
€ 29,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 33,22*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,846* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.