Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 57 mm, 100 Bogen/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7173-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7173-100
EAN/GTIN:
     4004182471739
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 57 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182471739
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
99,1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
57
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Test
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L7173-100
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 30,98*
€ 35,15*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 31,20*
€ 35,40*
3 Tage
29
pro Paket
€ 2,90*
ab € 31,79*
€ 36,07*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 32,87*
€ 38,10*
3 Tage
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,11*
€ 38,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03098* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.