Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 40 Bogen/840 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7160-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7160-40
EAN/GTIN:
     4004182235201
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 840 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Breite:
63,5
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
38,1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Herstellerartikelnummer:
L7160-40
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182235201
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 840 Etiketten (ab € 0,01553* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.