Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 250 Bogen/5.250 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7160-250
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7160-250
EAN/GTIN:
     4004182251843
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 250. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.250 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
GTIN:
4004182251843
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
38,1
Herstellerartikelnummer:
L7160-250
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Breite:
63,5
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 57,06*
€ 73,93*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 57,36*
€ 74,18*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 60,81*
€ 78,54*
2 Tage
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 60,86*
€ 78,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 95,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
1 Stück enthält 250 Bögen (ab € 0,22824* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.