Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 63,5 x 38,1 mm, 100 Bogen/2.100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7160-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7160-100
EAN/GTIN:
     4004182471609
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Breite:
63,5
Farbe:
weiß
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182471609
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
38,1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Herstellerartikelnummer:
L7160-100
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 25,83*
€ 34,20*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 26,11*
€ 34,45*
2 Tage
18
pro Packung
€ 2,90*
ab € 27,32*
€ 36,11*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,93*
€ 38,24*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 31,78*
€ 43,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,99*
€ 40,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,0123* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.