Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L6107-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6107-20
EAN/GTIN:
     4004182061077
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
99,1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
42,3
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
L6107-20
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftung größerer Regale
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
GTIN:
4004182061077
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,26*
€ 26,12*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,52*
€ 26,38*
3 Tage
25
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,21*
€ 27,41*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 28,80*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,44*
€ 28,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
1 Paket enthält 240 Etiketten (ab € 0,08025* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.