Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     3310-L6105-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6105-20
EAN/GTIN:
     4004182061053
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 540 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Regalbeschriftung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182061053
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Breite:
63,5
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
gelb
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Herstellerartikelnummer:
L6105-20
Werkstoff:
Polyester
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe:
29,6
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,84*
€ 26,09*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,06*
€ 26,32*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,54*
€ 29,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 33,43*
2 Tage
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,73*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,942* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.