Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6061-25 Herst.-Nr.: L6061-25 EAN/GTIN: 4004182060612 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 59 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | breite Ordner | Artikelbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Aufdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geeignet für Elba, Esselte, Herlitz | Herstellerartikelnummer: | L6061-25 | Flächenmasse des Papiers: | 149 | Höhe des Schildes: | 192 | Produkttypbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Werkstoff: | Papier | Breite des Schildes: | 59 | Griffloch vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | selbstklebend: | Ja | Format des Schildes: | kurz/breit | Anzahl der Schilder: | 120 | GTIN: | 4004182060612 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Breite des Schilds: | 59 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, zweckform farblaserpapier a4, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,29* | € 10,59* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,29* | € 10,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,97* | € 11,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,47* | € 12,36* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0729* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|